Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Premium D.40mm hellblau MAGNETOPLAN


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Color, Farbe blau
Magnet Discofix Color, Farbe blau
Artikel-Nr.:
     1498-9000483174
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662003
EAN/GTIN:
     4013695010847
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 40 x H 13 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Haftkraft:
2,2 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Moderationszubehör, Planungstafeln, Rundmagnete
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
120
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4718*
€ 0,6225*
2 Tage
310
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,469*
€ 0,789*
Lager 1498
660
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,47*
€ 0,79*
10
pro Box
€ 7,95*
ab € 0,483*
€ 0,839*
2 Tage
434
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 1,14*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,61*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,04*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,08*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,00*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,96*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,81*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.