Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Premium D.40mm rot MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Color, Farbe rot
Magnet Discofix Color, Farbe rot
Artikel-Nr.:
     1498-9000483176
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662006
EAN/GTIN:
     4013695010861
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 10mm durchmesser rot ve...
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 40 x H 13 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Haftkraft:
2,2 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Moderationszubehör, Planungstafeln, Rundmagnete
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5118*
€ 0,6825*
Lager 1498
130
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
3 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 1,16*
6 Tage
130
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,22*
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,74*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,57*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,33*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,37*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,56*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,62*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 587,15*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 576,90*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.