Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckmagnet B55xT22xS8mm grün MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rechteckmagnete, Farbe grün
Rechteckmagnete, Farbe grün
Artikel-Nr.:
     1498-9000483225
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665105
EAN/GTIN:
     4013695011165
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 8mm· Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet rechteckig grün, rundmagnet, rundmagnet grün, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
330
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4517*
Lager 1498
330
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,57*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,83*
5 Tage
330
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,86*
2 Tage
231
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,57*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,34*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,61*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,46*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 580,43*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,92*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,35*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.