Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H1180xB600xT500mm lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000483272
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6830-9
EAN/GTIN:
     5708950683094
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
fahrbar · stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · 2 Fachböden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 65 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1180 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Terminaltisch, bürotisch, PC-Arbeitstisch, PC-Arbeitstische, Tisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 232,56*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 184,70*
€ 233,1758*
Lager 1498
26
Frei Haus
ab € 218,19*
€ 266,92*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 189,04*
€ 267,90*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 197,86*
€ 277,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
48-751625-PX128
ab € 37,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.