Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000487951 Herst.-Nr.: 4-8870-1-1064 EAN/GTIN: 4057305057457 |
| |
|
| | |
| Kreidespray mit patentiertem Pumpmechanismus für nicht permanente Markierungen an schwer zugänglichen Stellen, auf fast allen Materialien · die individuell geformte Düse ermöglicht das Markieren durch Bohrlöcher bis zu 50 mm Tiefe und Ø 3 -13 mm · kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden, auch über Kopf · die nicht permanente Kreide lässt sich leicht von geschlossenen Oberflächen abwischen und ermöglicht schnelle Korrekturen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 92mm · Höhe: 25mm Weitere Informationen: | | Farbe: | neongrün | Spitzenform: | Düse | Marke: | EDDING |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Kreidefarbe, Kreidespray, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, permanentmarker edding, permanent marker, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Signalmarker |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,77* | € 6,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,79* | € 6,75* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,118* | € 6,804* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,88* | € 6,87* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,68* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|