Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radstopper L500xB160xH100mm PVC schwarz m.gelben Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radstopper L500xB160xH100mm PVC schwarz m.gelben Reflexstreifen
Artikel-Nr.:
     1498-9000490045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12216UN
EAN/GTIN:
     4250410121611
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
PVC (gummiartig) · ideal zur frontalen (Radanschlag) oder seitlichen Abgrenzung von Parkplätzen geeignet · hohe Signalwirkung durch einseitig reflektierende Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 500 x B 160 x H 100 mm · Gewicht 2,45 kg · inklusive BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit gelben Reflexstreifen
Breite:
160 mm
Länge:
500 mm
Gewicht:
2,45 kg
Material:
PVC
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, radstopper 500 x 160 x 100 mm, bordsteinaufkantung, Leitschwelle, Parkplatzsperre, Parkschwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.