Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox m.Auszugssperre 4 Schubl.lichtgrau H215xB265xT332mm HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000493493
Herst.-Nr.:
     H6429582
EAN/GTIN:
     4012086022940
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox geschlossen
schubladenbox
schubladenbox helit
recycelter Kunststoff · stapelbar · 4 Schubladen für DIN A4 Formate · mit Auszugssperre · H 215 x B 265 x T 332 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 4 Schubladen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
265 mm
Ausstattung:
mit Auszugssperre
Marke:
HELIT
Material:
Kunststoff
Tiefe:
332 mm
Höhe:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagesystem, Schubladenboxen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 11,40*
€ 17,76*
1
€ 5,50*
ab € 12,17*
€ 18,67*
2 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 18,81*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,93*
€ 18,88*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 13,08*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429534
ab € 11,39*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429595
ab € 12,22*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64295 25
ab € 11,48*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64295 52
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.