Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter PE gelb B600xH1000mm mobil,16-tlg.RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9001477000
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG9S1100YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
für den Innen- und Außenbereich · unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis · 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenem Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort · gelb, aus Polyethylen · Länge 4 m komplett ausgeklappt · H 1000 x B 600 x T 350 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge (ausgeklappt): 4m
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Breite:
600 mm
Marke:
RUBBERMAID
Ausführung:
mobil, 16-tlg.
Tiefe:
350 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Scherensperre, Schrankenzaun, mobile Absperrung, scherensperre 4 m, absperrschere, scherensperre gelb, Absperrsystem, Absperrungen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,17*
€ 395,62*
3 Tage
91
Frei Haus
ab € 346,71*
€ 401,48*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 377,74*
€ 423,54*
Lager 1498
23
Frei Haus
ab € 376,36*
€ 423,93*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 377,76*
€ 425,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 15,88*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 85,21*
Zubehör
RS Pro
2186718
ab € 7,73*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.