Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau 4 BD C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9101483121
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9480-000 7035-7035
EAN/GTIN:
     4025314084405
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel · mittige Türverstärkung · Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden · mit 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · mit neuem Muldengriff-Zylinderschloss mit Dreipunktverriegelung · Außen H 1950 x B 1200 x T 400 - 600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,83*
€ 568,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 457,28*
€ 568,73*
Frei Haus
ab € 510,98*
€ 609,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,76*
€ 618,61*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,49*
€ 628,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,44*
€ 747,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,56*
€ 728,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,15*
€ 714,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,14*
€ 691,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 26,88*
Zubehör
CP
09360-80|S10001
ab € 30,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 19,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.