Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
Artikel-Nr.:
     158-CB0459
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     09360-80|S10001
EAN/GTIN:
     4067521596685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
C+P Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert mit hoher Traglast von 70 kg
C+P Einlegeboden Acurado 900

Zusatz Einlegeboden für alle Schränke der Acurado 89 Serie.

Traglast: 70 kg

Material: Stahl, lackiert


  • Größe (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
119,5
Höhe [cm]:
2,6
Tiefe [cm]:
35,7
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
Stahl | grau
geeignet für:
Acurado 900
Material:
Stahl, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, fachboden stahl, fachboden, cp fachboden, Boden, Einlegeboden, Acurado 900 Stahl, CP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 42,17*
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,64*
€ 45,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,07*
€ 53,90*
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 53,90*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 28,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 21,82*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.