Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm schwarzgrau 3 BD Schließfach C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9101483141
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-100 7021-7021
EAN/GTIN:
     4052574949519
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Schließfach · innen ein zweiflügeliges Schließfach (H 335 x B 755 x T 335 mm) · mit 3 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · H 1950 x B 930 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
930 mm
Außentiefe:
400 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
930 mm
Ausführung:
Schließfach
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 436,46*
€ 546,62*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,76*
€ 606,96*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 521,3348*
€ 611,3748*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,79*
€ 621,68*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,85*
€ 641,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,76*
€ 763,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,92*
€ 747,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,86*
€ 732,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,56*
€ 707,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,85*
€ 654,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 26,88*
Zubehör
CP
09360-80|S10001
ab € 30,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 19,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.