Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm graphit m.4 Schubl.KERKMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9102494143
Herst.-Nr.:
     12419112
EAN/GTIN:
     4044917432703
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
langlebige Melaminharz-Beschichtung · 4 Schubladen mit Auszugssperre, obere Schublade mit Materialschale · höhenverstellbar 720-760 mm · mit Zentralverschluss · Korpus weiß/Deckplatte farbig
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Ausstattung:
mit 4 Schubladen
Farbe:
graphit
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720-760 mm
Marke:
KERKMANN
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, kerkmann anstellcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer weiß, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,78*
€ 376,60*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,64*
€ 376,68*
€ 5,50*
ab € 321,19*
€ 392,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,61*
€ 401,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,96*
€ 403,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3619
ab € 197,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3618
ab € 399,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3614
ab € 282,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3615
ab € 311,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3616
ab € 332,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3611
ab € 394,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 273,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.