Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar weiß
Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar weiß
Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3619
Herst.-Nr.:
     3619
EAN/GTIN:
     4044917429604
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Schreibtisch entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen
  • für ergonomische Arbeitsplätze
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet.
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung
  • höhenverstellbar 680-820 mm
  • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil
  • aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
17.8 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, anbautisch 1200x700 weiß, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbauplatte weiß, Arbeitstisch, Arbeitstische, Bürotisch, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische, verkettungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3618
ab € 398,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3614
ab € 283,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3615
ab € 312,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3616
ab € 331,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3611
ab € 394,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 284,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 285,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.