Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600mm Plywood/verkehrsweiß m. 2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Verkehrsweiß, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Verkehrsweiß, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9102495140
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148PW696
EAN/GTIN:
     796376539762
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Plywood 25 mm · Unterbau mit 2 Schubladenschränken Multidrawer 8 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Plywood/verkehrsweiß
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,09*
€ 541,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,17*
€ 623,11*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,04*
€ 626,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 506,23*
€ 629,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,60*
€ 645,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,90*
€ 768,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,64*
€ 732,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,28*
€ 708,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,60*
€ 656,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.