Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt apfelgrün 460-560mm m.Rl.TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl SITNESS 10
Bürodrehstuhl SITNESS 10
Artikel-Nr.:
     1498-9103482833
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59U G05
EAN/GTIN:
     4014296541297
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Stahlfußkreuz verchromt · Sitz- und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar · konturgeformte Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar · Bezug 100 % Polypropylen · inklusive höhenverstellbare Armlehnen · Sitzfläche B 480 x T 450 mm · Sitzhöhe 460-560 mm · Lehnenhöhe 550-600 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
apfelgrün
Sitzhöhenverstellung:
460-560 mm
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
450 mm
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
550-600 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 136,22*
€ 170,97*
€ 4,95*
ab € 140,35*
€ 174,24*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 140,44*
€ 175,00*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 176,51*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,36*
€ 185,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,23*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,88*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,67*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 649,79*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 649,29*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 636,19*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 634,10*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 666,10*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 663,14*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,00*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 599,88*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 599,80*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 600,27*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 599,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.