Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt apfelgrün/apfelgrün 460-560mm m.Rl.TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 04 - grün
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 04 - grün
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 04 - grün
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 04 - grün
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 04 - grün
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     1498-9103482838
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G05
EAN/GTIN:
     4014296070360
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Stahlfußkreuz verchromt · Sitz- und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar · konturgeformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe verstellbar · Bezug 100 % Polypropylen · inklusive höhenverstellbare Armlehnen · Sitzfläche B 480 x T 450 mm · Sitzhöhe 460-560 mm · Lehnenhöhe 570 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
apfelgrün/apfelgrün
Sitzhöhenverstellung:
460-560 mm
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
450 mm
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
570 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 155,25*
€ 190,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 197,43*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 205,85*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 168,1844*
€ 205,9244*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,55*
€ 206,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,88*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.