Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik royalblau 420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9103482904
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550 G26
EAN/GTIN:
     4014296476308
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Synchrontechnik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz in schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an · ergonomisch geformte Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik · in der Neigung stufenlos verstellbar · ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz, stufenlos höhenverstellbar · Bezug 100% Polypropylen, strapazierfähig · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 m · Lehnenhöhe 520 mm · Rollen für weiche Böden
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
royalblau
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
460 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
520 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 104,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 86,91*
€ 104,27*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,59*
€ 104,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 106,48*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,31*
€ 108,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,49*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,03*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,67*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 28,8908*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 27,47*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,08*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.