Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik royalblau 420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9103482904
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550 G26
EAN/GTIN:
     4014296476308
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Synchrontechnik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz in schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an · ergonomisch geformte Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik · in der Neigung stufenlos verstellbar · ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz, stufenlos höhenverstellbar · Bezug 100% Polypropylen, strapazierfähig · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 m · Lehnenhöhe 520 mm · Rollen für weiche Böden
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
royalblau
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
460 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
520 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 105,91*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 86,97*
€ 106,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,35*
€ 106,14*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,68*
€ 106,55*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,00*
€ 108,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,34*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,82*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,71*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,60*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,57*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 28,8808*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 27,58*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.