Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2550xB1000xT300mm Anbauregal eins. verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9104483913
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA25310ED
EAN/GTIN:
     4250623741149
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2550 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
84
Bauart:
einseitig
Einsatzort:
Büro
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,38*
€ 133,05*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 136,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 147,07*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,03*
€ 147,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 147,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 124,91*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 125,50*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 147,89*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 134,50*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 78,73*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 73,27*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 106,42*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 100,99*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 143,32*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 129,36*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 169,06*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 154,09*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 91,41*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 84,67*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 122,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.