Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Stapelstuhl 9106 485 470-488 starr verchr.2St./Karton


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armlehnen
Armlehnen
Armlehnen
Artikel-Nr.:
     1498-9106485495
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7139 CHR
EAN/GTIN:
     4014296316208
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Besucherstuhl
verchromt · nachrüstbar · VE = 2 St. · passend für Schwing- und Stapelstühle Art.-Nr. 9106 485 470-488
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
passend zu Drehstuhl:
9106 485 470-488
passend für:
Stapelstuhl
Farbe:
verchromt
Material:
Stahlrohr
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 29,31*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 31,34*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,91*
€ 32,04*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 33,96*
1
€ 5,00*
ab € 26,87*
€ 34,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
NV190 G20
ab € 91,52*
Sonstiges
Topstar
NV190 G26
ab € 69,74*
Sonstiges
Topstar
NV190 G21
ab € 69,39*
Sonstiges
Topstar
NV190 G22
ab € 137,43*
Sonstiges
Topstar
NV190 G05
ab € 138,54*
Sonstiges
Topstar
NV190 G03
ab € 138,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.