Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1750xB540xT300mm STA anthrazit feststeh. 8Fächer DIN A4/A5/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9106493047
Herst.-Nr.:
     41659714
EAN/GTIN:
     4044917426443
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · mit 8 Prospektfeldern für DIN A4, DIN A5, DIN lang oder kombiniert · Prospektfächer silber · die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten · inkl. Schriftzug \"Info\" · Fülltiefe 40 mm · anthrazit · B 540 X T 300 x H 1750 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fülltiefe: 40mm· Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
8
für Format:
DIN A4/A5/lang
Breite:
540 mm
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
307 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 265,01*
€ 313,87*
€ 5,50*
ab € 280,05*
€ 328,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,18*
€ 346,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,05*
€ 346,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,93*
€ 348,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,97*
€ 412,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41659614
ab € 174,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.