Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1750xB540xT300mm STA anthrazit feststeh. 8Fächer DIN A4/A5/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9106493047
Herst.-Nr.:
     41659714
EAN/GTIN:
     4044917426443
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · mit 8 Prospektfeldern für DIN A4, DIN A5, DIN lang oder kombiniert · Prospektfächer silber · die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten · inkl. Schriftzug "Info" · Fülltiefe 40 mm · anthrazit · B 540 X T 300 x H 1750 mm Weitere technische Eigenschaften: · Fülltiefe: 40mm · Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
8
für Format:
DIN A4/A5/lang
Breite:
540 mm
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
308 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 266,20*
€ 316,19*
€ 5,50*
ab € 280,24*
€ 330,53*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 348,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,77*
€ 349,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,39*
€ 350,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41659614
ab € 173,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.