| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9106493271 Herst.-Nr.: 104100005 EAN/GTIN: 4250366511061 |
| |
|
| | |
| ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen ∙ stabile Aluminium-Konstruktion ∙ geprüfte Standsicherheit ∙ Oberflächen Alu-silberfarbig eloxiert ∙ Außenverglasung und Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas ∙ Glasfachböden 6 mm höhenverstellbar mit einer max. Belastung von 10 kg pro Boden ∙ abschließbar mit Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) ∙ mit NV-Beleuchtung, elektronischer Trafo steckerfertig ∙ Sockel und obere Abdeckung aus Möbelplatte ∙ Füße verstellbar ∙ Lieferung erfolgt montiert Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | Alu-silberfarbig | Ausführung: | Schiebetür | Anzahl Fachböden: | 4 | Beleuchtung: | NV | Spots: | 2 | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 881,54* | € 1.010,67* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 941,71* | € 1.056,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,90* | € 1.057,32* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 944,71* | € 1.059,58* | | | | Lager 1498 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,90* | € 1.152,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|