Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine H2000xB1000xT500mm Schiebetür Beleuchtung NV Alu-silberfarbig WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9106493271
Herst.-Nr.:
     104100005
EAN/GTIN:
     4250366511061
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Schiebetür-Vitrine
ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen ∙ stabile Aluminium-Konstruktion ∙ geprüfte Standsicherheit ∙ Oberflächen Alu-silberfarbig eloxiert ∙ Außenverglasung und Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas ∙ Glasfachböden 6 mm höhenverstellbar mit einer max. Belastung von 10 kg pro Boden ∙ abschließbar mit Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) ∙ mit NV-Beleuchtung, elektronischer Trafo steckerfertig ∙ Sockel und obere Abdeckung aus Möbelplatte ∙ Füße verstellbar ∙ Lieferung erfolgt montiert
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
Alu-silberfarbig
Ausführung:
Schiebetür
Anzahl Fachböden:
4
Beleuchtung:
NV
Spots:
2
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,44*
€ 1.067,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,67*
€ 1.068,31*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 956,7037*
€ 1.090,9437*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,12*
€ 1.138,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,30*
€ 1.164,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,23*
€ 1.270,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,46*
€ 1.264,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.062,44*
€ 1.264,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.062,43*
€ 1.264,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,14*
€ 1.208,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.015,13*
€ 1.208,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.015,12*
€ 1.207,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.015,10*
€ 1.207,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.015,09*
€ 1.207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,54*
€ 1.183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,44*
€ 1.114,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.