Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfach f.Wertsch.-Schrank B 1190mm ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9108485463
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     2102128 1913MP
EAN/GTIN:
     4045537100720
Suchbegriffe:
Innenfach Möbeltresor
Möbeltresorinnenfach
mit Doppelbart-Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln · Höhe 180 mm · Durchgangshöhe 150 mm · mit 1 Tür (9108 485 457 mit 2 Türen)Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 180mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiflügelig
für Breite:
1190 mm
passend zu:
Wertschutzschrank
passend für:
9108 485 457
Marke:
ORGAMI
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Innenfach, Innenfächer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 288,82*
€ 361,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,66*
€ 431,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,18*
€ 431,77*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 371,5756*
€ 438,9956*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,90*
€ 454,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,54*
€ 534,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII103/02124173 1030
ab € 2.615,78*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/02124173 1200
ab € 2.826,16*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII120/12124173 1201
ab € 3.437,31*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII138/12124173 1381
ab € 3.959,59*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII173/12124173 1731
ab € 4.284,36*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII180/12124173 1801
ab € 5.674,01*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII69/0 2124173 1690
ab € 2.300,57*
Sonstiges
Orgami Sistec
SEIII86/0 2124173 860
ab € 2.509,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.