Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette silber f.Gurt-L.12m neongelb z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9109489978
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     97-22Q-D10
EAN/GTIN:
     4045806016981
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibel einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium, auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Viskosebremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes · H 215 x Ø 170 mm · Gurtlänge 10 m, bzw. 20 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
12 m
Gurtfarbe:
neongelb
Gehäuse Farbe:
silber
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette gelb, gurtkassette, via guide gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 239,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,62*
€ 240,14*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 199,738*
€ 244,108*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,44*
€ 273,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,12*
€ 274,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.