Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette D170xH215mm silber f.Gurt-L.12m neongelb z.Wandmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109489978
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     97-22Q-D10
EAN/GTIN:
     4045806016981
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibel einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium, auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Viskosebremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes · H 215 x Ø 170 mm · Gurtlänge 10 m, bzw. 20 m Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
neongelb
Gurtlänge:
12 m
Gehäuse Farbe:
silber
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 183,00*
€ 196,91*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 232,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 238,88*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 201,648*
€ 240,668*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 226,37*
€ 270,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,668*
€ 286,395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,398*
€ 286,074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,588*
€ 270,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,238*
€ 251,373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,648*
€ 239,961
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.