Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbox Außen-B2400xT1150xH1850mm Trgf.800kg o.Vorderwand lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9110445200
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-240.500
EAN/GTIN:
     4035694007826
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Lagern · Stapeln · Transportieren · extrem belastbar · wendig · platzsparend zusammenklappbar · flexibel einsetzbar · 3-fach stapelbar · LKW-gerechte Größen · mit oder ohne abklappbare Vorwand · robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark · hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012 · U-Profilrahmen mit Spanplattenboden · 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf · Kunststoffräder Ø 125 mm · passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor BeschädigungWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 1100mm· Innenhöhe: 1600mm· Innenbreite: 2320mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Auflast:
1000 kg
Gewicht:
121 kg
Rad-Ø:
125 mm
Außentiefe:
1150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1850 mm
Außenbreite:
2400 mm
Bereifung:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Vorderwand
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Möbeltransportwagen, Polstermöbelwagen, gitter behälter, Lagerbox, Lagerboxen, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 604,34*
€ 655,38*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 627,49*
€ 716,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 625,50*
€ 717,57*
Lager 1498
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 635,59*
€ 729,00*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 612,59*
€ 732,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,00*
€ 867,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,66*
€ 852,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,17*
€ 822,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,57*
€ 797,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,59*
€ 756,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZCA-240.500
ab € 130,67*
Zubehör
Cordes
ZCA-240.502
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.