Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 12/29 Trgf.1200kg Teleskopmast Hubh.2900mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443607
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX12/29 HL612G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074869
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · ideal für kurze Transportwege und mittlere Auslastung · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik und externes HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/225V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h· Arbeitsgangbreite: 2330mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,28m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi· Wenderadius: 1550mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 1,2kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,16m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 76mm· Gabelrollen: Polyurethan· Ladegerät: 24/25V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 856kg· Gesamtlänge: 1920mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Marke:
LIFTER
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,15 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1988 mm
Hubhöhe:
2900 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast
Bauhöhe ausgefahren:
3390 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,31 m/s
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.736,58*
€ 5.920,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.553,03*
€ 6.740,37*
Frei Haus
ab € 7.816,08*
€ 8.006,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.145,05*
€ 8.335,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.003,47*
€ 8.373,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.335,68*
€ 9.919,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.298,30*
€ 9.874,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.175,66*
€ 9.729,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.145,05*
€ 9.692,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pramac
EY000A0000S
ab € 249,70*
Zubehör
Pramac
EY000A0000T
ab € 274,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.