Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer TCN 9355 Trgf.7-10kg Seillänge 2,0m Seil-D.3,0mm PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9113450121
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30013
EAN/GTIN:
     4250450414285
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
einstellbarer Gewichtsausgleich zur optimalen Positionierung des Werkzeuges · die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe · Tragfähigkeit von 4-25 kg · Seillänge 2,0 m · Seil-Ø 3,0 mm · Maße A 196 x B 502 x C 140 x D 11 mm, E 10 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
7-10 kg
Seillänge:
2,0 m
Seil-Ø:
3,0 mm
Gewicht:
5,5 kg
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: balancer 10kg, balancer 2 m, federzug, Federzüge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,55*
€ 389,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,71*
€ 404,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,59*
€ 405,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,57*
€ 406,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,45*
€ 415,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,34*
€ 447,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.