Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer TCN 9355 Trgf.7-10kg Seillänge 2,0m Seil-D.3,0mm PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340732
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G30013
EAN/GTIN:
     4250450414285
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
einstellbarer Gewichtsausgleich zur optimalen Positionierung des Werkzeuges · die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe · Tragfähigkeit von 4-25 kg · Seillänge 2,0 m · Seil-Ø 3,0 mm · Maße A 196 x B 502 x C 140 x D 11 mm, E 10 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
7-10 kg
Seillänge:
2,0 m
Seil-Ø:
3,0 mm
Gewicht:
5,5 kg
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: balancer 10kg, balancer 2 m, federzug, Federzüge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,55*
€ 389,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,71*
€ 404,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,59*
€ 405,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,57*
€ 406,20*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,45*
€ 415,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,81*
€ 485,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.