Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug PAH 800 Trgf.800kg Hubh.1,5m m.autom.Lastdruckbr.Geh.a.Alu-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113450242
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10462
EAN/GTIN:
     4250450435556
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · kompakte Bauweise · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · Hubhöhe 1,5 m · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
5,3 kg
Ausführung:
mit automatischer Lastdruckbremse
Material:
Gehäuse aus Alu-Druckguss
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug 800 kg, hebelzug, hebelzug 1,5m, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,86*
€ 288,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,85*
€ 288,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 289,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,89*
€ 305,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,84*
€ 306,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10086
ab € 15,20*
Zubehör
k.A.
306633
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.