Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Kettenzug
>
Hebelzug
>
Artikel
Alu-Hebelzug PAH 800 800 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-636567
Hersteller:
Planeta
Herst.-Nr.:
4250450435556
EAN/GTIN:
4250450435556
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug AH
Ideales Hilfsmittel
Robuster Hebelzug in kleiner und leichter Bauweise.
Geschlossenes Aluminium Druckgussgehäuse
Zum Schutz der inneren Bauteile vor Verschmutzung.
Schnelles und sicheres Arbeiten
Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der AH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.
Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann.
Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
Anwendung
Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C.
Ohne Gummihandgriff
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Standardhub:
1,5 m
Min. Bauhöhe:
329 mm
Hebelkraft:
22 daN
Anzahl Kettenstränge:
1
Kettengröße:
5,6x17 mm
Gewicht mit Standardhub:
5,1 kg
Gewicht je Meter Merhub:
0,7 kg
Made in Germany:
nein
... >
Betriebseinrichtung
>
Betrieb
>
Absperrungen, Schranken
Weitere Suchbegriffe:
handkettenzug 800 kg
,
hebelzug
,
hebelzug 1,5m
,
30614979
,
Alu-Hebelzug
,
ALuminium-Hebelzug
,
Handhebelzug
,
Hebezug
,
Lasthebegerät
,
Zuggerät
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,86*
€ 288,32*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,85*
€ 288,33*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 289,67*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,89*
€ 305,12*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,84*
€ 306,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900066884, Mehrhub Hebelzüge Premium PRO / PAH 800 kg
Planeta
G10086
ab € 15,20*
Zubehör
PLANETA 1 Meter Mehrhub für Hebelzug PAH 800
k.A.
306633
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen