Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.3000mm Trgf.350 kg/Paar Fahrrinnenbreite 155mm ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446303
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.00.003
EAN/GTIN:
     4045012002303
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit Schutzrand · aus Aluminium · Fahrrinnenbreite 155 mm · Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar · universell einsetzbar · geringes Eigengewicht · mit Anschlagwinkel
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
3000 mm
Tragfähigkeit:
350 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
450-810 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Gewicht:
11 kg/St.
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,63*
€ 150,30*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 127,85*
€ 153,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 154,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 155,59*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,39*
€ 308,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 122,41*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,41*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,64*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,11*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 179,26*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,51*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.195,92*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 909,97*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 780,55*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 990,65*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 846,21*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 162,63*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 161,17*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 180,08*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 180,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.