Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2000xB400mm 1020/Paarkg ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9115446461
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.025
EAN/GTIN:
     4045012021939
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
für das Be- und Entladen von leichten Geräten · leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen · zum Ausgleich von Höhendifferenzen · rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen · Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · Höhendifferenz: 400mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg/St.
Breite:
400 mm
Länge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
1020/Paar kg
Länge geklappt:
1115 mm
Höhendifferenz min./max.:
320/560 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,77*
€ 309,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 309,63*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 310,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,36*
€ 320,03*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 532,39*
€ 586,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 586,85*
€ 698,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 576,93*
€ 686,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 558,96*
€ 665,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 548,96*
€ 653,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 532,39*
€ 633,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 334,59*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 427,76*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 588,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.