Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaypalette L600xB400xH155mm 4 Füße durchbrochen Recycling-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9120451260
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2005-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
mit Wasserablauflöchern · mit 4 Füßen · Oberfläche durchbrochen · ineinander stapelbar · zweiseitig einfahrbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 4 Füße· Farbe: schwarz-anthrazit· Ausführung: durchbrochen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
500 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
200 kg
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Gewicht:
2,5 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, Display-Paletten, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 15,15*
51 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 15,41*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 16,27*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,49*
€ 16,42*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.