Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1455xB1400xH1070mm gelborange Inh.1,0 m³ f.schwe.Materialien BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter BK 100 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Kippbehälter BK 100 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121443605
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     TYP BK 100GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462003224
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
für schwere Materialien · Wannenblech 3 mm · die optimale Möglichkeit der Sammlung und des Abtransportes von Produktionsabfällen und Betriebsmüll · der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muß · die serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · 2seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, als Zubehör · Rollen gehören nicht zum Lieferumfang - siehe Zubehör · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Muldenlänge: 1250mm· Muldenbreite: 1250mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
256 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Ausführung:
für schwere Materialien
Gesamtlänge:
1455 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer 1m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.111,23*
€ 1.266,86*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,37*
€ 1.276,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,38*
€ 1.304,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,72*
€ 1.311,20*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.308,19*
€ 1.410,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,34*
€ 1.678,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,56*
€ 1.664,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,71*
€ 1.613,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,14*
€ 1.582,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,19*
€ 1.556,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. BK 100
ab € 186,928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.