Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Selbstkipper 2000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121443761
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     DECKEL VERZ. F. BKM 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
für Selbstkipper
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
2,0 m³
passend für:
Selbstkipper 2000 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter verzinkt 2m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,40*
€ 332,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,20*
€ 332,68*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 283,994*
€ 338,004*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,36*
€ 409,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,79*
€ 410,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.