Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter 800l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9121444512
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F. VD 800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,80 m³
passend für:
Kippbehälter 800 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer, kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 177,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 138,34*
€ 178,96*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,81*
€ 181,54*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 188,132*
€ 223,692*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,45*
€ 257,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
VD 800 FEUERROT Ö+W
ab € 1.067,75*
Sonstiges
Bauer
VD 800 LICHTBLAU Ö+W
ab € 1.062,08*
Sonstiges
Bauer
VD 800 VERZINKT Ö+W
ab € 1.401,06*
Sonstiges
Eurokraft
523361
ab € 763,40*
Sonstiges
Eurokraft
523366
ab € 1.014,34*
Sonstiges
Eurokraft
523362
ab € 765,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.