Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,autom.900l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444533
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     D4A900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,9 m³
passend für:
Kippbehälter, autom. 900 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,87*
€ 270,32*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 225,54*
€ 270,56*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,05*
€ 314,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,72*
€ 315,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,27*
€ 373,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
490855
ab € 924,67*
Sonstiges
Eurokraft
490853
ab € 920,12*
Sonstiges
Eurokraft
490854
ab € 926,75*
Sonstiges
Eurokraft
490858
ab € 1.136,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.