Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2Lenk-/2Bockrollen VG Trgf.1350kg f.Beh.m.kastenförmiger Mulde BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9121444610
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz Muldenkipper
bock- und lenkrollensatz
Rollen, Vollummi · 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen · Rad-Ø 200 mm · Bauhöhe 235 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
passend für:
Behälter mit kastenförmiger Mulde
Rad-Ø:
200 mm
Tragfähigkeit:
1350 kg
Bauhöhe:
235 mm
Material:
Vollgummi
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Kippbehälterrollen, Rollen, Rollensatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,10*
€ 97,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,93*
€ 97,39*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 102,63*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 82,402*
€ 103,382*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,21*
€ 130,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
971096
ab € 347,99*
Sonstiges
Eurokraft
971099
ab € 382,37*
Sonstiges
Eurokraft
971094
ab € 348,74*
Sonstiges
Eurokraft
549553
ab € 348,89*
Sonstiges
Eurokraft
971102
ab € 394,04*
Sonstiges
Eurokraft
971106
ab € 429,74*
Sonstiges
Eurokraft
971100
ab € 396,19*
Sonstiges
Eurokraft
549554
ab € 395,44*
Sonstiges
Eurokraft
971109
ab € 348,78*
Sonstiges
Eurokraft
971113
ab € 383,16*
Sonstiges
Eurokraft
971107
ab € 348,05*
Sonstiges
Eurokraft
549549
ab € 349,16*
Sonstiges
Eurokraft
114040
ab € 394,75*
Sonstiges
Eurokraft
114045
ab € 430,54*
Sonstiges
Eurokraft
114038
ab € 396,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.