Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2Lenk-/2Bockrollen VG Trgf.1350kg f.Beh.m.kastenförmiger Mulde BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9121444610
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz Muldenkipper
bock- und lenkrollensatz
Rollen, Vollummi · 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen · Rad-Ø 200 mm · Bauhöhe 235 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
passend für:
Behälter mit kastenförmiger Mulde
Rad-Ø:
200 mm
Tragfähigkeit:
1350 kg
Bauhöhe:
235 mm
Material:
Vollgummi
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Kippbehälterrollen, Rollen, Rollensatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,16*
€ 97,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,98*
€ 97,46*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,70*
€ 102,72*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 82,312*
€ 103,472*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,56*
€ 131,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
KK 250 VERZINKT
ab € 383,78*
Sonstiges
Bauer
KN 250 VERZINKT
ab € 384,78*
Sonstiges
Eurokraft
971096
ab € 348,60*
Sonstiges
Eurokraft
971094
ab € 348,18*
Sonstiges
Eurokraft
549553
ab € 348,77*
Sonstiges
Eurokraft
971102
ab € 394,90*
Sonstiges
Eurokraft
971106
ab € 427,59*
Sonstiges
Eurokraft
971100
ab € 395,18*
Sonstiges
Eurokraft
549554
ab € 396,35*
Sonstiges
Eurokraft
971109
ab € 347,24*
Sonstiges
Eurokraft
971107
ab € 349,96*
Sonstiges
Eurokraft
549549
ab € 349,19*
Sonstiges
Eurokraft
114040
ab € 397,16*
Sonstiges
Eurokraft
114045
ab € 429,54*
Sonstiges
Eurokraft
114038
ab € 394,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.