Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 2,00m³ L1640xB1680xH1090mm rot Trgf.1500kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9121444931
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-45-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462073531
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
246 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,99*
€ 1.561,99*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.418,21*
€ 1.562,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,82*
€ 1.593,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.487,67*
€ 1.604,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,15*
€ 1.715,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,28*
€ 2.041,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,43*
€ 2.021,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,13*
€ 1.955,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,13*
€ 1.918,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,15*
€ 1.887,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.