Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm resedagrün Vollw.m.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452011
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-02-02
EAN/GTIN:
     4251572700263
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
30 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 175,21*
€ 219,77*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,16*
€ 253,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 257,54*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 248,684*
€ 289,414*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,16*
€ 292,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 213,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 204,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 214,55*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 205,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 214,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 206,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 214,90*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 206,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 271,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 256,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 251,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 239,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 251,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 240,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 253,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.