Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm mausgrau Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452065
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-02-01K
EAN/GTIN:
     4251572702458
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 5000kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
44 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 213,07*
€ 268,74*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,59*
€ 308,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,86*
€ 309,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 311,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,13*
€ 344,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,34*
€ 387,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 183,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 175,89*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 175,70*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 183,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,72*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,71*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,60*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 203,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,22*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 203,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.