Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm Stahlbl.enzianblau Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452247
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-08-04
EAN/GTIN:
     4251572702977
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
56 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
1000 mm
Abstand Kranösen L3:
1235 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
1035 mm
Länge L1:
1200 mm
Breite B1:
1000 mm
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Außenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,39*
€ 388,67*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 270,13*
€ 389,06*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,03*
€ 644,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,13*
€ 645,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,02*
€ 766,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,07*
€ 759,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,03*
€ 674,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 243,59*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 242,19*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 313,73*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 157,91*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 158,99*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 209,34*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 212,65*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 211,81*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 260,12*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 225,77*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 224,10*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 287,67*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-05
ab € 211,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-02-02
ab € 212,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1520-04-05
ab € 242,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.