Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1100l L1620xB1170xH880mm PE m.PE-Stellfläche CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Artikel-Nr.:
     1498-9130465560
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10951
EAN/GTIN:
     4052886370070
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1500kg· Gewicht: 55kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
1170 mm
Länge:
1620 mm
Ausstattung:
mit PE-Stellfläche
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
880 mm
Marke:
CEMO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,09*
€ 805,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,96*
€ 863,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,00*
€ 869,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,40*
€ 880,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,58*
€ 927,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,36*
€ 1.103,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,35*
€ 1.090,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,07*
€ 1.067,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,23*
€ 1.046,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,58*
€ 1.015,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.