Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1100l L2230xB1460xH460mm PE m.Gitterrost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Artikel-Nr.:
     1498-9130465562
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10949
EAN/GTIN:
     4052886369999
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 3000kg· Gewicht: 87kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
1460 mm
Länge:
2230 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
460 mm
Marke:
CEMO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,21*
€ 1.225,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,53*
€ 1.234,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,20*
€ 1.234,73*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,99*
€ 1.253,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,63*
€ 1.349,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,93*
€ 1.606,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,91*
€ 1.596,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,84*
€ 1.555,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,38*
€ 1.528,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,63*
€ 1.502,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.