Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1100l L2230xB1460xH470mm PE m.PE-Stellfläche CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Artikel-Nr.:
     1498-9130465563
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10952
EAN/GTIN:
     4052886370087
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 3000kg· Gewicht: 67kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
1460 mm
Länge:
2230 mm
Ausstattung:
mit PE-Stellfläche
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
470 mm
Marke:
CEMO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,85*
€ 1.229,57*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,08*
€ 1.238,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,64*
€ 1.239,30*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,50*
€ 1.257,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,48*
€ 1.355,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,18*
€ 1.612,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,74*
€ 1.606,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,42*
€ 1.560,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,14*
€ 1.530,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,48*
€ 1.497,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.