Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220l L1310xB910xH380mm PE m.PE-Stellebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130465671
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2025-A
EAN/GTIN:
     4260281966914
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz · umlaufende Stabilisierungsrippen inkl. integriertem Abfüllbock · Bodenfreiheit für innenbetrieblichen Transport · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-380 und Ü-Zeichen.Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 500kg· Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
schwarz
Breite:
910 mm
Länge:
1310 mm
Ausstattung:
mit PE-Stellebene
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
2 x 200 l
Höhe:
380 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,31*
€ 423,99*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 343,05*
€ 424,01*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 363,37*
€ 424,28*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,16*
€ 424,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,69*
€ 449,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,81*
€ 528,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.